詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-471

品名 : 91.0x62.0x95.0mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

サイズ(W×D×H) 91×62×95mm 鍵穴径 8mm
適合ブレーカー 480~600V 適合サイズ 23.5×70mm
材質 ポリカーボネート 鍵穴数 10個
高電圧・大型ブレーカーの安全対策に最適。
工具不要の簡単装着&複数人での安全施錠(LOTO)に対応します。
480V~600Vクラスの大型ブレーカーに対応したクランプオンタイプの安全ロックアウト器具です。
回転ノブ部に複数の南京錠用ホールを備えており、ハスプを使わなくても複数作業員による同時施錠が可能です。点検・メンテナンス時の誤通電や感電事故を確実に防止します。
ドライバー等の工具を使わず、大型の手回しネジを締め込むだけでブレーカーレバーへ強力に固定できます。
※南京錠は別売です。
追加説明
カタログ価格

1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/16 00:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ※南京錠は別売です。
  • 対応スイッチ幅

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top