詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-491

品名 : 87.0x27.5x31.5mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

サイズ 87×27.5×31.5mm 最大つかみ幅 17.5mm
鍵穴径 8mm 使用可能温度 -20℃~120℃
材質 アルミ合金、ナイロンポリアミド
幅や高さのあるブレーカートグルのロックアウトに
ハンドルとロックカバーにより、クランプが緩むのを防ぎます。
※南京錠は別売です。
追加説明
カタログ価格

1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/23 02:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ※南京錠は別売です。
  • 対応スイッチ幅

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top