詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-511

品名 : 50.5x14.0x26.0mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

サイズ 50.5(W)×14(D)×26(H)mm 最大つかみ幅 7.8mm
鍵穴径 8.5mm 材質 ナイロンPA
使用温度範囲 -20~120℃ ねじ径 5mm
重量 14g
2連・3連などの連結レバー式ブレーカーや、横幅に余裕がある操作ハンドルに最適なサーキットブレーカー用ロックアウトです。
本体は横幅わずか14mmのコンパクト設計。ブレーカーがスキマなく隣接して並んでいる分電盤でも、隣のブレーカーに干渉することなくスムーズに設置できます。
さらに専用のロックネジを標準装備しているため、現場で特別な工具を使わずに素早く・確実に施錠作業が行えます。
また、ネジ頭には溝が付いているためドライバーでの増し締め・調整も可能です。
追加説明
カタログ価格

870 円(税抜)/ 957 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/15 23:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 対応スイッチ幅

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top