詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-541

品名 : 94.5x48.0x87.5mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

サイズ 87.5(W)×48(D)×94.5(H)mm 最大つかみ幅 27.5×70mm
鍵穴径 8mm 適合ブレーカー 250A以上
使用温度範囲 -20~120℃ 材質 ナイロンPA
スイッチレバーをネジで押さえつけるタイプです。
簡単に設置でき、工具は不要です。
追加説明
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/15 16:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 取付手順
  • 対応スイッチ幅

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top