詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-561

品名 : 54.5x 8.5x22.0mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

サイズ 54.5(W)×8.5(D)×22(H)mm 最大つかみ幅 10×15mm
鍵穴径 7.5mm 重量 20g
材質 ナイロンPA 使用温度範囲 -20~120℃
スイッチの舌部に穴が開いている120V回路ブレーカー用。
素早く簡単に使用できます。所定の位置にカチッとはめ込み、南京錠をかけるだけです。
追加説明
カタログ価格

540 円(税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/15 23:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 対応スイッチ幅

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top