品番 : EA983TR-591
品名 : 195mm 電気ブレーカーロックアウトセット
仕様
| サイズ | 105.5×20×28.5mm | バーの長さ | 195mm |
|---|---|---|---|
| 鍵穴径 | 8mm | 材質 | ベース:ABS樹脂 ロッド:ナイロンPA |
| 使用温度範囲 | -20~90℃ | 鍵穴数 | 14個(1本につき7個) |
| 色 | ベース:黄色 ロッド:赤色・緑色 |
||
| 本製品はスイッチのトグル自体を直接挟み込まない構造を採用しているため、形状を選びません。 | |||
| レールベースをスイッチの両脇(配電盤やブレーカー本体の平らな面)にテープで貼り付ける仕組みです。スイッチの形状や厚み、角度に一切依存しません。 | |||
| 取り付けは背面の自己融着テープで固定できます。 貼り付け箇所を清掃して貼り付けるだけなので加工の必要はありません。 |
|||
| 従来のロックアウト用パドロックや金具が引っかからない特殊形状や超大型のサーキットブレーカー、スイッチギアに対応できます。 | |||
| 色付きバーはスイッチの状態を表すことができます。 赤いバーはスイッチがオフ状態(停止)、緑のバーはスイッチがオン状態(通電)であることを意味します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
