詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-601

品名 : 12/13/16mm エアーホースロックアウト

仕様

サイズ 77.8(W)×20(D)×71.5(H)mm スロット径 12、13、16mm
鍵穴径 8mm 重量 25g
材質 ナイロンPA
作業中や清掃中に、誤ってエアーホースがコンプレッサー等へ繋がれる事故を防ぐ安全器具です。
カプラのオス側を本商品で挟み込み、南京錠を掛けることで、エアーホースを繋げられない状態にします。
本体中央の穴によりエアホースに常時通しておくことができ、側面のループはホースとデバイスを吊り下げて保管するのに便利です。
多様な外径のカプラーに対応(マルチサイズ設計)
一般的なエアー用オス型プラグの各種サイズに適合。1つの器具で幅広い口径のエアー金具に対応可能です。
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/15 09:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 設置手順

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top