品番 : EA983TR-611
品名 : 7-20mm エアーホースロックアウト(ステンレス)
仕様
| 穴径 | 7・8.5・10・12・13・15・20mm | 本体サイズ | 196×35×3mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 65g | 鍵穴径 | 8.5mm |
| 鍵穴数 | 2個 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| エアー工具や機器のホース接続部分に取り付け、誤って電源やエアーを入れてしまう危険を防ぐ安全器具です。 | |||
| 差し込むだけの簡単取り付け ホースの接続金具(オスカプラ)の首元に挟み込むだけで、物理的に接続できない状態にできます。 |
|||
| さまざまなサイズに対応 接続部の太さ(7~20mm)に合わせて複数の穴が用意されているため、工場などで使われる多くのエアーホースにフィットします。 |
|||
| 鍵をかけて安全を確保(最大2個まで) 南京錠を取り付ける穴が付いています。作業中に他の人が勝手に外せないよう、鍵をかけてしっかり管理できます(複数人での安全管理にも対応)。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 03:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
