詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-641

品名 : φ94x167mm ボンベバルブロックアウト

仕様

外寸サイズ 132(W)×94(D)×167(H)mm 本体サイズ(筒部分) φ94×167mm
対応サイズ ネックリングは最大35mmまで対応し、内径最大83mmまで対応します。 穴径 36mm
鍵穴数 3個 鍵穴径 8.5・11mm
重量 154g 材質 ABS樹脂
使用温度範囲 -20~90℃
エアシリンダーなどのメインバルブをすっぽりと覆い隠すことで、作業中の誤操作による事故を防ぎます。
バルブのつまみやネック部分を完全に囲い込む構造で、物理的にアクセス不能にします。
南京錠2個で施錠可能(鍵穴径8.5mm)、南京錠1個で施錠可能(鍵穴径11mm)
複数人(3人)での作業に対応します。
追加説明
カタログ価格

1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 設置手順

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top