品番 : EA983TR-671
品名 : 34.2x 23.5x 50.4mm 電源プラグロックアウト
仕様
| サイズ | 50.4(W)×34.2(D)×23.5(H)mm | 対応極数 | 2P・接地2P(兼用) |
|---|---|---|---|
| 重量 | 15g | 材質 | ABS樹脂 |
| 使用温度範囲 | -20~90℃ | ||
| コンセントプラグの金属端子(ピン)部分に直接差し込んで固定する、小型・軽量タイプのプラグ用ロックアウトです。 | |||
| メンテナンス作業時や清掃時の誤通電・誤挿入を物理的にブロック アース付きプラグも含めて、コンセントへの差し込みをブロックできます。 |
|||
| 本体にキーシリンダーが直接内蔵されているため、別途南京錠を用意する必要がありません。本商品単体で施錠管理が完結します。 | |||
| シリンダー錠1本付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/04 12:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
