詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-761

品名 : 158x 64x 98mm スイッチロックアウト

仕様

台座サイズ 158×98×64mm 鍵穴径 8mm
鍵穴数 2個 材質 ポリカーボネート
壁のスイッチや電気部品に取り付け、不注意でスイッチを押さないようにロックすることができます。
カバーは高強度で視認性に優れたポリカーボネート製。
カバーを閉じた状態でもスイッチの状態を確認できます。
ネジ止めまたは両面テープで固定できます。
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/22 10:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top