詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-781

品名 : 119x 45x 26mm スイッチロックアウト

仕様

本体サイズ 45×119×26mm 台座サイズ 38×74mm
鍵穴径 8mm 材質 ベース:ABS
カバー:ポリカーボネート
使用温度範囲 -20~90℃ 鍵穴数 1個
本体が半透明なので、スイッチがオンかオフかがひと目でわかります。
壁のスイッチを覆ってロックし、誤操作や無断操作を物理的に防ぎます。
スイッチの大きさに合わせて、内部のスペースを2段階に調整できる可動式の構造。
追加説明
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 02:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

サイズ(JPG)
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top