品番 : EA983TR-841
品名 : 280mm スイッチロックアウト
両面テープ固定で簡単設置!配電盤やスイッチハンドルの誤操作防止・安全対策(LOTO)に
仕様
| ベルトサイズ | 25(W)×280(L)mm | ベース幅サイズ | 58mm |
|---|---|---|---|
| ねじ穴径 | 3.6mm | 鍵穴径 | 8mm |
| 使用温度範囲 | -20~90℃ | 材質 | ABS樹脂 |
| 入数 | 1個 | ||
| 取り付けは本体をパネルに貼り付け、ベルトを適切な位置に固定し、南京錠とタグを一緒に取り付けてロックします。 | |||
| 2つのアジャスターと専用ベルトで、様々な形状・大きさのスイッチハンドルや操作レバーにピッタリ合わせて固定できます。 | |||
| 南京錠(別売)のシャックルを穴に通して施錠し、必要に応じて警告タグ(EA983TW-501、511、521など)を取り付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/17 22:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA983TW-501 : 85x156mm 警告タグ(ロックアウト・タグアウト用/10枚) |
| 関連商品 | EA983TW-511 : 50x 63mm 警告タグ(ロックアウト・タグアウト用/10枚) |
| 関連商品 | EA983TW-521 : 75x146mm 警告タグ(ロックアウト・タグアウト用/200枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
