詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-858

品名 : 117.8x45.0x55.0mm 電気盤用ロックアウト

仕様

サイズ 117.8(W)×45(D)×55(H)mm カバー部サイズ 46.7×42mm
鍵穴径 7mm ねじ穴径 7mm
使用温度範囲 -20~90℃ 材質 ベース:ABS樹脂
金属部分:クロム鉄
ロックスイッチ、ハンドルスイッチなどに
物理的にロックし、作業中の誤操作を防ぎます。
ネジまたは両面テープを裏面につけて固定できます。
ネジ、ナット、両面テープ付き
追加説明
カタログ価格

1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/11 18:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 設置手順

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top