品番 : EA983TS-101
品名 : [ICカード/クレジットカード用]スキミング防止カード(2枚)
非接触ICカードなどのデータを携帯電話などからスキミングされないようにガードできる。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LB-SL3SB |
|---|---|---|---|
| サイズ | 84×0.5×53.5mm | 入数 | 2枚 |
| 本製品を非接触ICカードに貼り付けたり、重ねたりすることで、携帯やカードリーダー(スキマー)でのデータ読み取りができなくなります。 | |||
| 貼って使用、重ねて使用できます。(何度でも貼ってはがせるタイプ) | |||
| 満員電車や海外旅行などのスキミング対策に使用できます。 | |||
| クレジットカード、ICOCA、Suica、PASMO、Edy、運転免許証、IC付会員証、学生証、診察券などに使用できます。 | |||
| 本製品は、スキミング防止カードとして利用するだけでなく、直に貼れるフィルム機能もあります。※本製品を貼り付けた状態で、かざして使用する場合は機能しませんので、剥がしてご利用ください。特にSuica、PASMO などではご注意ください。 | |||
| 自己粘着性能を持つ素材(ゲルポリ)を使用しており、空気の抜けも良く、粘着性も高いです。何度でも貼って剥がせます。※粘着面が汚れたり、ほこりが付いた場合は、水洗いして再度ご使用ください。 | |||
| 本製品への表面印刷特注も可能です。※インクジェット、レーザープリンターなどで印刷できません。 <免責事項>※本製品を使用して万一カードデータの不正読み取り(スキミング)の被害にあわれても、当社及び販売店は、一切補償を負いかねます。※使用方法と機能を十分ご理解のうえ、自己責任でご使用してください。※本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/10 06:02現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1935ページ 2339ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入
