詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TS-151A

品名 : ロックベルト (AC電源プラグ用/ベルト式)

AC電源プラグが誤って抜けるのを防止するI/Oロック(R)ベルト

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CA-NB001
セット内容 マジックフッカー付き面ファスナー×1
粘着付き面ファスナー:2枚
対応機種 AC電源プラグ(プラグ差し込み部直径16mm)
マジックフッカー付き面ファスナー長さ:左右各150mm
サイズ マジックフッカー付き:343(W)×39(H)mm
粘着付き:50(W)×30(H)mm
重量 マジックフッカー付き:10g
粘着付き:2g
材質 マジックフッカー付き:アルミ材(白)+ナイロン(黒)
粘着付き:ナイロン(黒)
AC電源プラグが誤って抜けることを防止します
I/Oロック(R)ベルトは、プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー凹面と機器側に取り付ける粘着付き面ファスナーの凸面の組み合わせで構成されています
面ファスナーは、凹側、凸側共、取り付けスペースに合わせて加工ができます
追加説明
カタログ価格

5,220 (税抜)/ 5,742 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 22:25現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

使用方法 使用方法
ケーブル抜け止めアクセサリの紹介 ケーブル抜け止めアクセサリの紹介

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top