品番 : EA983TS-158A
品名 : ロックベルト (AC電源プラグ用/面ファスナー式)
電源ケーブルが誤って抜けるのを防止するACチョイロック(R)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CA-NB008 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ケーブル引っ掛け用面ファスナー(ナイロン)×1枚 ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)(ナイロン(黒))×1枚 本体取り付け用面ファスナー粘着付き(ナイロン(黒))×2枚 |
対応機種 | 電源ケーブル (プラグ差し込み部直径14mm) |
| サイズ | ケーブル引っ掛け用:260(W)×30(H)mm ケーブル固定用:80(W)×30(H)mm 本体取り付け用:100(W)×30(H)mm |
重量 | ケーブル引っ掛け用:2g ケーブル固定用:1g 本体取り付け用:4g |
| 材質 | ナイロン | ||
| 電源ケーブルが誤って抜けることを防止します | |||
| 日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポート | |||
| 部材の全てが面ファスナーなので、金属を使用できない場所でも取り付けられます | |||
| 取り付け・取り付け後の脱着がとても簡単で、工具不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 22:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
