品番 : EA983TS-286
品名 : φ6.0mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-4W |
---|---|---|---|
ケーブル径 | 6.0mm | 全長 | 1.5m |
材質 | 亜鉛(ビニールコーティング加工) | ||
取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 04:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA983TS-201 : セキュリティスロット用ロック |
本体 | EA983TS-204 : セキュリティスロット用ロック |
本体 | EA983TS-216 : セキュリティロック(ケーブル取付タイプ) |
拡大