品番 : EA983TS-297AA
品名 : USBコネクタ取付セキュリティ用取付部品(白/5個)
SL-46-W専用のオプション。取付け部品5個入り。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SL-46WOP |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト(取り付け部品) | セット内容 | 取り付け部品×5個 |
| 本体対応型番 | SL-46-W | ||
| SL-46-W専用オプションです。※取り付け部品を追加で購入する際はカラーと本体のスイッチ部分が同じカラーのものをお求めください。 | |||
| 取り付け部品5個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 18:34現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1916ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983TS-297 : USBコネクタ取付セキュリティキット(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
