品番 : EA983TS-300AA
品名 : TypeCポート取付セキュリティ用取付部品(青/5個)
SLE-46S-BL取付け部品。簡易パッケージ仕様。ブルー。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-46SBLOP |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | セット内容 | ポートロック×5 ≪備考≫※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については補償しかねます。ご了承ください。 |
| 対応機種 | Type-Cポートを持つタブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンなど | 対応製品 | SLE-46S-BL |
| Type-Cのポートに別売りのSLE-46S-BL本体を挿入、ポートロックをポート内部に残し、ポートを使用不可にします。 | |||
| 完全ロックはかかっていません。いたずら防止を目的とした製品です。 | |||
| ポートロック5個入りです。(本体なし。別途SLE-46S-BLが必要) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/11 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1916ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983TS-300 : TypeCポート取付セキュリティキット(青) |
