品番 : EA983TS-304
品名 : φ4.4mmx1.5m ワイヤーロック(ダイヤル錠)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-32S |
|---|---|---|---|
| ケーブル径 | φ4.4mm | 全長 | 1500mm |
| 材質 | 亜鉛合金 | 本体幅 | 28.4mm |
| ワイヤーとダイヤル錠が一体になったセキュリティーワイヤーです。 | |||
| 外出時や新幹線などでの移動時に、バッグの盗難を防ぐことができます。 | |||
| ワイヤーとダイヤル錠が一体なので、ワイヤーと鍵を別々に持つ必要がありません。 | |||
| ワイヤーは錆びにくく設置物をキズつけにくい、ナイロンコーティング加工が施されています。 | |||
| 暗証番号はお好みの番号に設定できます。 | |||
| ダイヤル錠は4桁ダイヤル式のため、鍵の紛失の心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/17 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1914ページ | ||||
