品番 : EA983TS-314
品名 : φ4.4mmx2.0m セキュリティワイヤ(Noble・Nano対応)
標準、Noble、Nano3種のセキュリティスロットに対応
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-89S-1 |
|---|---|---|---|
| シリンダサイズ(直径) | 15.6mm ボタン部含め33.2mm |
取り付け可能スロットサイズ | 3×7mm 3.2×4.5、2.5×6mmにも全て対応します。 |
| ワイヤー部材質 | 亜鉛(ビニールコーティング加工あり) | セット内容 | セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2 |
| パッケージ形状 | ビニール袋 | ワイヤー長 | 2m |
| ワイヤー直径 | 4.4mm | 取り付け可能スロット名称 | ケンジントン(標準) NobleWedge(ノーブル)、NanoSaver(ナノ)にも全て対応します。 |
| 本体重量 | 136g | マスターキー対応 | 対応 |
| 対応機種 | 3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。 | 本体形状 | 一体型 |
| 重量 | 約136g | 対応機種 | 3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。 |
| 標準、noble、nanoの3種全てに対応したセキュリティワイヤーです。 | |||
| 各スロットへの取り付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、先端部分を無段階で調整ができます。 | |||
| シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。 | |||
| ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。 | |||
| ※3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,380 円(税抜)/ 9,218 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1915ページ | ||||
