詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TV-9A

品名 : 500mm チェーンロック(ダイアル式)

仕様

材質 チェーン:スチール(SWRM)にクロームメッキ+ビニールカバー付、
錠部分:亜鉛ダイカスト、
ダイヤル部分:ABS樹脂
チェーンビニールカバー付
チェーン線径 2.5mm チェーン長 500mm
3桁ダイヤル式
番号設定可
追加説明
カタログ価格

2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/10 12:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2325ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top