詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TW-261

品名 : 59.0x174mm ロックアウトハスプ(スチール製)

仕様

全長 174mm 幅 59mm
ツル径 6mm クリアランス 縦:78mm
横:25.5mm
鍵穴サイズ 10.5×75mm 南京錠許容目安 最大8個
材質 ハードスチール(防錆コーティング)
本体を開閉すると蝶の羽のように開く構造(バタフライ構造)です。
縦方向に長いスロット穴(楕円形状の長穴)になっているため、1個だけでなく複数の南京錠のシャックルを上下に並べて掛けられます。
長いシャックル形状で、奥まった場所や距離があるエネルギー遮断ポイントにも通しやすい。
頑丈な高強度スチール製で、無理な力での破壊やこじ開けに強い頑丈な作りです。
※南京錠は別売です。
追加説明
カタログ価格

1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 18:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
閉じた状態
  • 閉じた状態
  • 開いた状態

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top