詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TW-271

品名 : 57.0x 81mm ロックアウトハスプ(スチール製)

仕様

全長 81mm 幅 57mm
ツル径 4mm 鍵穴径 8mm
鍵穴数 2個 クリアランス 縦:35mm
横:26.5mm
材質 本体:ナイロン
シャックル:スチール
シンプルかつ確実なロック構造
ハサミ先端のフック(ツル状の金属部)を機器の遮断部に通して閉じ、南京錠を掛けるだけで簡単にロックできます。鍵を外さない限りハサミが開かないため、誤操作を確実に防ぎます。
バタフライ(蝶型)コンパクト設計
狭い場所でのロックアウトに最適。コンパクトな形状のため、狭いスペースにあるバルブやスイッチ、電源遮断装置にも干渉せずに取り付けが可能です。
「作業員2名によるダブルチェック・共同作業」に特化
全員の錠前が外されない限り機器を再起動できないため、最少人数で作業中の不意な電源投入を防ぎます。
ロック時のバランス性と視認性の高さ
南京錠を前後に挟み込む形で施錠するため、鍵同士が干渉しにくくどちらの鍵が取り付けられているかを前後両方向から直感的に確認できます。
本体の前後に1個ずつ南京錠が取付けられます。(最大2個の南京錠に対応)
追加説明
カタログ価格

1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/02 13:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top