詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TW-281

品名 : 54.5x112mm ロックアウトハスプ

仕様

全長 112mm 幅 54.5mm
ツル径 5mm クリアランス タテ:38mm
ヨコ:33.5mm
鍵穴径 8mm 鍵穴数 7個
材質 スチール
複数の管理者による施錠管理が可能
※南京錠は別売です。
追加説明
カタログ価格

1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/17 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top