詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TX-2

品名 : 窓サッシ補助錠(鍵付)

仕様

材質 本体・レール:SUS304、シリンダー部:真鍮 サイズ(mm) 28×54
取り付け方 ネジ止め 付属品 錠本体、レール、キー×1本(調整不可)、ドリルネジ×1本、取付ビス×2本、ネジガイド
窓用補助ロック
ドライバー1本で簡単取り付け
〔取り付け方〕
①取付面のゴミ、錆、油汚れを拭き取ります。
②錠本体を外し、レールを取付面に当ててみて、戸がすれ違うことが出来るか確認します。(すれ違う戸のすき間は5mm以上必要です)
③再び錠本体を装着し、レール裏側の接着保護紙をはがし、ロック位置を確認しながら窓枠の取り付け箇所に貼り付けます。
④黒いネジガイドにドリルネジを入れ、+ドライバー(#2、2号)に装着し、簡易ドリルに仕立てます。
⑤錠本体を外し、ドリルネジでレールの穴の奥に下穴(呼び込み穴)をあけます。穴の先にはガラスがありますので、ジワジワと軽く押しつけながら回し、ガラスを破損しないよう、注意しながらあけて下さい。
⑥+ドライバー(#2、2号)を使用して2本のビスでレールを固定して下さい。
⑦レールに錠本体を差し込むと施錠され、キーを差し込み時計回りに回しながら引き戻すと開錠されます。
追加説明
カタログ価格

2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/18 06:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2320ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top