詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TZ-11

品名 : 304x304mm 安全表示旗(300カット)

仕様

サイズ 304×304mm カラー 赤
重量 約2.5kg 材質 ポリエチレン
全長 約91m
ハトメや紐は付いていません。
300カット
視認性の高い警告フラグ
大型車両の積載に最適
木材に簡単にホッチキス留めができます。
追加説明
カタログ価格

8,670 円(税抜)/ 9,537 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/22 15:45現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2248ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top