品番 : EA983ZA-4
品名 : 75x42mm ミニキーボックス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 本体:ダイキャスト、 ケーブル:スチール(ビニールコーティング) |
本体サイズ | 42×22×75(H)mm |
---|---|---|---|
ケーブルサイズ | φ4×175mm | ||
暗証番号変更不可 | |||
中に鍵や小銭を収納できます。 |
追加説明 |
●ダイヤル付近のシールに暗証番号が記載されています。 到着後にシールを剥がした後に忘れないようにメモ等で管理が必要です。(2017/10/12 9013) |
---|
カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 18:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
