品番 : EA983ZA-42
品名 : 90x40x120mm キーボックス(可変ダイヤル/つる無)
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | CKB-S02-K |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 90 | 外寸(mm) | 90×40×120 |
| 内寸(mm) | 64×32×27 | 重量 | 本体:480g ネジ等付属品:11g |
| 材質 | アルミ合金 | 付属品 | 取り付け用ネジ・プラグ 各4本、キーフック1個 |
| カギの安全な受け渡しに | |||
| 番号可変式(4桁ダイヤル式) | |||
| 壁面取付(ビス4本付属) | |||
| 鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 | |||
| 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。 | |||
| 暗証番号を任意設定できる4桁ダイヤル錠 10,000通りの設定が可能です。 |
|||
| 暗証番号は何度でも変更可能 | |||
| ダイヤル部分を隠す防塵カバー付 | |||
| 鉄より軽くてさびにくい丈夫なアルミニウム合金製 | |||
| 場所を選ばず様々な壁面に取り付け可能 | |||
| 壁面に4箇所穴をあけて、キーボックスの内側から取り付け用ネジ・プラグで取り付けます。 | |||
| 使いやすいジャストサイズ | |||
| ※完全防水ではありません。雨や水のかかる場所での使用にはご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2335ページ | ||||
