品番 : EA983ZA-81
品名 : 96x127mm キーケース(リレーアタック防止)
仕様
| サイズ | 96×127mm | リング内径(mm) | 約19 |
|---|---|---|---|
| リング線径(mm) | 約2 | 重量(g) | 約22 |
| 材質 | オックスフォード生地(耐水性) | ||
| サイドにリング付 | |||
| 保護収納ポーチは、ワイヤレス信号の送信を防ぎます。 | |||
| リレーアタックとは…スマートキー装備車を狙った車両犯罪手口です。スマートキーの電波を中継(リレー)して電波を受信しドアの解錠・エンジンを始動させてしまいます。 | |||
| 車のカギ、クレジットカード・ETCカードを盗難から保護します。 | |||
| 耐裂性のナイロン製ポーチは、磁気のない平らな面に取り付け可能です。 | |||
| フック&ループ式でポーチの着脱が簡単に行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/27 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2336ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介
