詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983ZY-10

品名 : 175mm 緊急脱出用ツール

仕様

サイズ(W×D×H) 本体:約175×65×21mm
ホルダー:約190×75×30mm
材質 スチール、プラスチック
重量 約138g
もしもの際に備えて車内に常備したい緊急脱出ツール
ドアや窓が開かずに閉じ込められた場合は、ハンマー部分でガラスを割って脱出!
シートベルトが外れない状況では、カッターでシートベルトを切断!
ホルダー付き
防災士・災害備蓄管理士監修
一級自動車整備士監修
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2026/11/21 17:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top