品番 : EA984CD-52
品名 : 250kg マグネットリフター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 最大吊上能力 | 鋼板:250kg 丸鋼:100kg |
吊上サイズ | 鋼板:厚み20mm以上 丸鋼:φ250mm以下 |
|---|---|---|---|
| 最大吊上長さ | 1500mm | サイズ | 210(W)×90(D)×148(H)mm |
| ハンドル長 | 155mm | フック穴径 | 45×40mm |
| 重量 | 8.5kg | 使用温度 | -10℃~80℃ |
| ホイストやクレーンに引っ掛けるだけで場所を選ばず使用可能 | |||
| オン・オフの切り替えは手動 | |||
| 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 | |||
| ハンドルを所定の位置でロックし、吊上物の落下を防ぐセーフティボタン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
104,000 円(税抜)/ 114,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/19 23:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

