品番 : EA984CD-53
品名 : 500kg マグネットリフター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付
仕様
| 最大吊上能力 | 鋼板:500kg、丸鋼:200kg | サイズ | 281(W)×106(D)×191(H)mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル長 | 190mm | フック穴径 | 53×48mm |
| 重量 | 17.5kg | 使用温度 | -10℃~80℃ |
| ホイストやクレーンに引っ掛けるだけで場所を選ばず使用できます。 | |||
| 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 | |||
| ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付 | |||
| オン・オフの切り替えは手動です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
214,800 円(税抜)/ 236,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 03:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

