詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DR-15

品名 : 55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ドラム缶の縁を掴んで持ち上げることができます。
55ガロンドラム缶用
使用荷重 454kg クランプ範囲 457~635mm
サイズ 432×254×508(H)mm 重量 7.7kg
追加説明
カタログ価格

3,230 (税抜)/ 3,553 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/14 11:00現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA984DR-15A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top