詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984SE-3

品名 : 379x557x270mm ホイールチョーク(ウレタン製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 379(W)×557(D)×270(H)mm 重量 10.8kg
材質 ウレタン 入数 1個
色 黄 適応タイヤサイズ 241~360cm
耐荷重 387t
運搬トラック、ローダー、クレーンなどの重機などに
ロープ、チェーン用の取付穴付き
裏側に凹んだ持ち運び用ハンドル付き
底面にはゴム製滑り止めパッド付き
耐油性・耐溶剤性・耐久性
ANSI準拠、MSHA仕様に適合
追加説明
カタログ価格

81,000 円(税抜)/ 89,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 11:27現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA984SE-3A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top