詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984VA-20

品名 : 123x175x105mm タイヤストッパー(2個組)

仕様

能力 3t サイズ(W×D×H) 123×175×105mm
材質 ポリプロピレン、合成ゴム、スチール 重量 0.39kg(1個)
入数 2個
底面ゴム付ですべり止め効果アップ
追加説明
カタログ価格

4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 14:42現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 0288ページ

代替品

EA984VA-33A
  • 品番

    EA984VA-33A

  • コメント

    110x235x125mm 黄 注:1個単位

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top