品番 : EA984VA-83
品名 : 110x235x125mm タイヤストッパー(オレンジ/ヒモ付/1組)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
24/02/26 重量:(誤)2.3kg ⇒ (正)2.05kg (No.55 1018)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | 4093W |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 110×235×125 | 重量(kg) | 2.05 |
| 材質 | 廃プラスチック | 色 | オレンジ |
| ポリエチレンロープ(1.2m付) | |||
| 軽くて耐久性に優れています | |||
| 安心運転の為の必需品 | |||
| 4t車以下のタイヤ止めに | |||
| 着色材料の違いにより黒色は他色より若干重量が重くなってます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984VA-81 110x235x125mm タイヤストッパー(黒/ヒモ付/1組) |
| EA984VA-82 110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組) |
ウェブカタログ画像
拡大

