詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985E-1

品名 : 1.5ton/1,150mm ハンドパレットトラック

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ナンシン 型番 HP20S
※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しとなります。 耐荷重 1500kg
最高位 200mm 最低位 85mm
フォーク 1150(L)×540(W)mm ツメ幅 160mm
ツメ間隔 220mm A寸法 850mm
B寸法 977mm 全長 1550mm
全高 1220mm ステアリングホイール φ200×56mm(ウレタン)
ロードホイール φ80×70mm(ウレタン) 重量 75kg
本体色 黄色
工場、倉庫内の作業効率アップを実現
丈夫なウレタン車輪
追加説明
カタログ価格

88,300 円(税抜)/ 97,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/18 07:45現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1669ページ
ウェブカタログ画像
  • H1:200㎜   H2:85㎜\nD1:1150㎜   D2:540㎜   D3:160㎜
  • A寸法:850㎜   B寸法:977㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top