品番 : EA985E-4
品名 : 1.5ton/1,220mm ハンドパレットトラック
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | HP20L |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しとなります。 | 耐荷重 | 1500kg |
| 最高位 | 200mm | 最低位 | 85mm |
| フォーク | 1220(L)×680(W)mm | ツメ幅 | 160mm |
| ツメ間隔 | 360mm | A寸法 | 920mm |
| B寸法 | 1047mm | 全長 | 1620mm |
| 全高 | 1220mm | ステアリングホイール | φ200×56mm(ウレタン) |
| ロードホイール | φ80×70mm(ウレタン) | 重量 | 78kg |
| 本体色 | 黄色 | ||
| 工場、倉庫内の作業効率アップを実現 | |||
| 丈夫なウレタン車輪 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
88,300 円(税抜)/ 97,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1669ページ | ||||
