品番 : EA985E-5
品名 : 1.0ton/1,150mm ハンドパレットトラック(超低床)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | HPM10S |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しとなります。 | 耐荷重 | 1000kg |
| 最高位 | 96mm | 最低位 | 36mm |
| フォーク | 1150(L)×540(W)mm | ツメ幅 | 160mm |
| ツメ間隔 | 220mm | A寸法 | 846mm |
| B寸法 | 952.5mm | 全長 | 1550mm |
| 全高 | 1110mm | ステアリングホイール | φ140×56mm(ウレタン) |
| ロードホイール | φ31×58mm(スチール) | 重量 | 70kg |
| 本体色 | 黄色 | ||
| フォークの最低位置がより低く設定された、超低床式タイプ | |||
| 地面とのすき間の少ない重量物の運搬に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
119,500 円(税抜)/ 131,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/26 14:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1669ページ | ||||
