品番 : EA985EG-47
品名 : 2.0ton/1,400mm ハンドパレットトラック
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | をくだ屋技研(O.P.K.) | 型番 | CP-20L-140 |
---|---|---|---|
積載荷重 | 2000kg | 最低位 | 80mm |
最高位 | 200mm | 重量 | 93kg |
フォークサイズ | A:1400mm B:685mm C:150mm |
ステアリングホイール | 材質:ゴム サイズ:φ180×60mm |
ロードホイール | 材質:ウレタン サイズ:φ80×73mm |
||
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
143,000 円(税抜)/ 157,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 00:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ |
代替品
|