品番 : EA985EL-13
品名 : 1.5ton/1,070mm ハンドパレットトラック(ステンレス製)
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | をくだ屋技研(O.P.K.) | 型番 | CPFS-15L-107-A |
---|---|---|---|
積載荷重 | 1500kg | 最低位 | 80mm |
最高位 | 200mm | 重量 | 70kg |
フォークサイズ | A:1070mm B:685mm C:150mm |
ステアリングホイール | 材質:ウレタン サイズ:φ175×60mm |
ロードホイール | 材質:ウレタン サイズ:φ80×75mm |
||
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。 |
|||
ステンレス製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
610,000 円(税抜)/ 671,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 08:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA985EL-3 1.0ton/1,000mm ハンドパレットトラック(ステンレス製) |
EA985EL-13 1.5ton/1,070mm ハンドパレットトラック(ステンレス製) |
EA985EL-31 2.0ton/1,070mm ハンドパレットトラック(ステンレス製) |