品番 : EA985MW-2
品名 : 400x1320-3900mm アコーディオンコンベアー(スチール製)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | マキテック | 型番 | ACC-B |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1320~3900mm | 高さ | 530~830mm |
| 外幅 | 560mm | ローラー幅 | 400mm |
| ローラー直径 | 38mm | ローラー間隔 | 40~135mm |
| 重量 | 65kg | 脚数 | 5本 |
| 耐荷重 | 40㎏(搬送物が4本の軸にかかる時:弱い衝撃のある場合は1/1.5、強い衝撃のある場合は1/3とみなす) | 材質 | スチール |
| 伸びる・縮む・曲がるが1台で可能です。 | |||
| 車輪付で移動が簡単にできます。 | |||
| 高さ調整自由自在、アジャストボルト付で微調整も可能です。 | |||
| ローラーとフレームはユニクロメッキで美観に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
186,000 円(税抜)/ 204,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/26 22:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1673ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
