品番 : EA985P-20
品名 : 1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 812049 |
|---|---|---|---|
| 片面使用型 | |||
| 積載荷重 | 静荷重:2000kg 動荷重:1000kg(荷崩れ防止対策時) |
サイズ(mm) | 1000×1000×144(H) |
| 重量 | 10.0kg | 差込口幅 | 260mm |
| 材質 | リサイクルポリプロピレン | 色 | 再生ブラック |
| 片面使用型製品 | 表面と裏面で形状の異なるパレットです。 表面は荷物の積載用にフラット形状。裏面は「田」の字形状になっています。裏面の「田」の字はハンドリフトのキャスター逃げ孔として機能し、ハンドリフトでの搬送が可能です。強度を保持しつつ、軽量化を図ったパレットです。 |
4方差し製品 | 4方向からフォークリフトの爪が差し込めるパレットです。4方向のどこからでも差し込み、搬送が可能な為、狭い倉庫内でも使いやすいパレットです。 |
| ハンドリフト対応製品 | ハンドリフトを使用した搬送が可能なパレットです。 ハンドリフトは手軽に使用でき狭い場所でも取り回しが楽に行えます。パレットに積載された大量の荷物を簡単に搬送可能です。 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/05/14 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1667ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
