品番 : EA986D-13
品名 : 1800kg リフティングローラー(油圧式/1組)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
荷崩れを防止する荷締めベルトと傷つきを防止するラバープレート付
仕様
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。 | 積載均等耐荷重 | 1800kg(900kg×2) |
|---|---|---|---|
| ストローク | 255mm | プラットホームサイズ | 585(W)×57(D)mm |
| 荷台(爪部分)の厚み | 約12mm(実寸) | ポリウレタンタイヤ | φ150mm(自在) |
| サイズ | 670(W)×405(D)×1065(H)mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 88.5kg (2台) | 入数 | 2台組 |
| 家財や偏った形の荷役の運搬に | |||
| 油圧式 | |||
| ラチェット式荷締ベルト付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
499,000 円(税抜)/ 548,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 18:43現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1670ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986D-113 : [EA986D-13用] 替えジャッキ(油圧式/1式) |

