詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986DJ-4

品名 : 4.0ton トランスポートトロリー(回転式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ローラーサイズ φ85×43mm 荷台サイズ φ250mm(回転式)
外径サイズ 690×475×110(H)mm 積載均等耐荷重 4t
重量 43kg
ローラー部分が360°回転し、移動が簡単です。
追加説明
カタログ価格

90,000 (税抜)/ 99,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/15 11:23現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA986DB-51
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top