品番 : EA986DP-40
品名 : 100kg リフター&ローラーセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
100kgの重量物でも1/6.5の力(約15.4kg)で持ち上がります。 | |||
サイズ | リフター:64×50×399(H)mm、 台車:φ139×28(H)mm |
床高さ | 30mm |
---|---|---|---|
重量 | リフター:280g、 台車(1台):141g |
材質 | リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、 台車:ABS・鉄・発泡ゴム |
台車は360度自在に移動可能 | |||
保管や持ち運びに便利なアルミケース付 | |||
積載均等耐荷重 | リフター:150kg、 台車(1台):100kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 14:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
拡大