詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986EC-12C

品名 : キャスター(EA986EC-11・12用)

仕様

適合品番 旧EA986EC-11用替キャスター 入数 1個
車輪径 50mm 全高 63.5mm
粗い床面でも静かでスムーズに滑ります。
キャップナット付属。
追加説明
カタログ価格

2,050 (税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/04/18 16:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0301ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top