品番 : EA986ED-6
品名 : 1900x740mm フロントカバー(メンテナンス用)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AYC-3A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 740(W)×1900(L)mm | 重量 | 1.1kg |
| 整備作業での車両保護用カバ- | |||
| フェンダーコーナー部に面ファスナー付V字折込形状を採用、車幅調整機構で軽自動車にジャストフィット。 | |||
| 折込部を展開することでコンパクトカーからミニバンにフィットします。 | |||
| ナンバープレート部にスリットを採用したことにより、フロントカバーを取り付けたままでも、サービスホールからの作業が可能。(軽自動車) | |||
| ボンネットロック部分に開口部を設け、フロントカバーを車両に取り付けたままボンネットフードを閉めることが可能。 | |||
| 表生地は耐油性に優れた材質でオイル等が染みこまずウエス等での拭き取りが容易で、裏生地はボディが傷付きにくい素材を採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/22 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0302ページ | ||||
